{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| GST-pistokejärjestelmä | kyllä | |
| Ottoteho | 35 W | |
| Nimellisjännite | 250 V | |
| Värisävy, harmaa | Antrasiitinharmaa | |
| Värisävy, hopeaa | Harmaa alumiini | |
| Kannatinvarren ulkonema | 350 mm | |
| Valovirta maks. ϕ | 2 800 lm | |
| Värilämpötila maks. | 4 000 K | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Väri | harmaa; hopeaa | |
| Tuotetyyppi | pinta-asennettava valaisin | |
| Valoelementin pituus | 1 030 mm | |
| Valoelementin leveys | 123 mm | |
| Valoelementin korkeus | 33 mm | |
| Soveltuu EX-alueille | ei | |
| Materiaali | alumiini | |
| Häikäisemätön | kyllä | |
| Välkkymätön | kyllä | |
| Säädettävä valovoima | ei | |
| Säädettävä värilämpötila | ei | |
| Värilämpötila | neutraalin valkoinen | |
| Lamppu voidaan vaihtaa | ei | |
| Valaistuksen tyyppi | LED |
| Tuotekoodi | 914873 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893765 | |
| Valmistajan numero | 914873 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |