Alternativa k tomuto produktu:

Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 700940 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
809 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 160 mm
Vlastnosti Funkce řezání
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 3,1 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá; Oranžová
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Číslo výrobce 700940 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchemHaptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.