Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX5

Artiklové číslo: 625770 TX5
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
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 137 mm
Délka čepele l1 40 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Délka rukojeti 97 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX5
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním TORX® ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Průměr čepele 3 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Číslo výrobce 05118040001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Od profilu Torx® TX7 s otvorem pro šrouby s a bez pojistného kolíku.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.