Šroubovák pro šrouby Phillips, s 3složkovou rukojetí Haptoprene®, Velikost křížové drážky: 00

Artiklové číslo: 667702 00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 260 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 120 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH00
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Číslo výrobce 667702 00
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.