{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup |
ploché
|
|
| Vhodné pro zkoušku napětí |
ano
|
|
| Celková délka L |
140 mm
|
|
| Délka čepele l1 |
65 mm
|
|
| Šířka břitu b |
3 mm
|
|
| Kontrolní napětí max. |
250 V
|
|
| Kontrolní napětí min. |
220 V
|
|
| Vlastnosti rukojeti |
Ergonomické
|
|
| Barva |
Modrá; Oranžová
|
|
| Druh produktu |
Šroubovák
|
|
| Set / sada |
ne
|
|
| Pohon |
Rukojeť
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 665015 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139515 | |
| Číslo výrobce | 665015 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |