Šroubovák pro šrouby Torx® s otvorem, s 3složkovou rukojetí Haptoprene®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 625332 TX6
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
1 599 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Celková délka L 142 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Označení výrobce Schraubendreher für Torx®, mit Bohrung, mit 3K-TPE-Heft, Torx®-Profil: TX6
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem TX6
Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem Černý hrot
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Číslo výrobce 625332 TX6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.