Kardanový kloub, 1/2 palce QuickRelease, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 641650 1/2
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
Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 80 mm
S funkcí QuickRelease ano
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 641650 1/2
Kopírovat
EAN / GTIN 4018754151028
Kopírovat
Číslo výrobce 13021000
Kopírovat
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3123-C 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.