NC vysokotlaký svěrák Centro Gripp, Typ: 125

Artiklové číslo: 361180 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Centro Gripp
Typ 125
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 40 kN
Krouticí moment 70 Nm
Hmotnost 19,5 kg
Šířka čelistí A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Výška základního tělesa c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Podélná drážka l H8 30 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Dráha pojezdu v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Centro Gripp
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Číslo výrobce 6921538000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Vodicí dráha indukčně kalená, horní a dolní strana broušená.
Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.
Charakteristika: Zakryté vřeteno, vysoká ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění.

Funkce:

  • Vřeteno s integrovaným přenosem síly.
  • Upínání s nastavitelným momentovým klíčem (18 − max. 70 Nm).
  • Možnost nastavení středu upínání.
  • Přesnost opakování u úhlového obrobku ±1/100 mm.

Použití:

Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání Grip.

Rozsah dodávky:

6hranný nástrčný klíč SW20-1/2 palce, 6 šroubů, 2 očkové klíče SW20.

Zvláštní příslušenství:

  • Upínací vložky č. 361238361250 a č. 361160.
  • Momentový klíč č. 656050 vel. 120.
  • Konzola č. 361230 vel. 125.
  • Stupňovité čelisti č. 361215.
  • Nosná čelist kyvná č. 361207 vel. 125.
  • Nosná čelist pUni-Grippset, mobilní kyvná, viz č. 361209 vel. 125.
  • Čelist č. 361222 vel. 125 a č. 361227 vel. 125.
  • Univerzální Gripp č. 361345 vel. 125.
  • Utahovací čelisti č. 361229 vel. 125.
  • Prizmatické čelisti č. 361185 vel. 125.
  • Polotovar čelisti č. 361186 vel. 125.
  • Gripp čelist č. 361218.
  • Stupňovité lišty č. 361223 vel. 125.
  • Upínací čep č. 360025 vel. 25M10 a 25M10/138.