• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální vtahovací čelist, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361229 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Výška čelistí h 34 mm
Výška h1 16 mm
Délka čelistí l 61 mm
Délka l1 21 mm
Délka l2 8,8 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Číslo výrobce 6921884102031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Upínací rozměry:
Vysoká strana s listovými pery
0–100 mm (T-Rex) / 0–138 mm (Centro Gripp).
Vysoká strana bez listových per
0–100 mm (T-Rex) / 0–156 mm (Centro Gripp).
Stupňovitá strana bez listových per
44–126 mm (T-Rex) / 54–208 mm (Centro Gripp).

Použití:

Vtahování s broušenými listovými pery pro surové a obrobené upínací plochy. Rychlovýměnný systém Click pro upínání lišt. Vysoká přesnost upínání pro paralelní, popř. přesné úhlové obrábění. Upínací plochy zanechávají téměř neviditelné otisky.

Rozsah dodávky:

Včetně listových per.

Poznámka:

Listová pera je třeba objednat zvlášť!