Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rex / Centro Gripp výkyvná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361207 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Výška čelistí h 16 mm
Délka čelistí l 79 mm
Rozsah upínání maximální kulatý 226 / 250 mm
Rozsah upínání minimální kulatý 80 / 80 mm
Rozsah upínání maximální čtyřhranný 185 / 247 mm
Rozsah upínání minimální čtyřhranný 26 / 27 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Číslo výrobce 6921884072042
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k upínání s standardních upínacích vložek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nejsou vhodné pro univerzální upínací sady č. 361345 vel. 125 a č. 361350 vel. 125). Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.