Polotovar čelisti pro Centro Grip, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361186 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 124 mm
Šířka drážky c 12 mm
c1 54 mm
Výška čelistí h 58 mm
Délka čelistí l 94,5 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Číslo výrobce 6921534087031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Materiál:

GGG40 kalitelný.

Vhodné pro:

Centro Gripp č. 361180.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.