Upínací vložka, Typ: 7

Artiklové číslo: 361160 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení kulaté
Výška 8 mm
Závit M14×1,5
Druh produktu Upínací vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Číslo výrobce 361160 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Upínací vložka s hroty, např. pro upínání polotovarů. Upínací vložka hladká, např. pro upínání předběžně obrobených obrobků. Upínací vložka kulatá s hroty pro vrtání v blízkosti okrajů s dodatečným volným prostorem pod obrobkem.
Pro obrobky s velkým poloměrem nebo fazetkou v rozmezí 3 až 8 mm.
Pro obrobky s velkým poloměrem nebo fazetkou v rozmezí 3 až 8 mm.

Vhodné pro:

Upínací nástavbová čelist č. 361128361129.
Čelisti Allmatic č. 361206361354. Nástavbové čelisti GARANT Xpent č. 361128 a 361129. Nástavbová čelist GARANT Xtric 363038 125.