Čelist 64 mm, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361222 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 96 mm
Šířka b1 64 mm
Výška čelistí h 45 mm
Výška h2 14 mm
Délka čelistí l 79 mm
n1 37 mm
Rozsah upnutí S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Rozsah upnutí S2 66 − 138 / − mm
Rozsah upnutí S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Číslo výrobce 6921884040040
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pro upínání od malých do středně velkých obrobků. Upínání polotovarů pomocí 2 nastavitelných upínacích vložek. Hladké upínací plochy pro upínání předobrobených součástí.

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.