Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 64

Artiklové číslo: 361218 64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Výška čelistí h 55 mm
Výška h1 52 mm
Výška h2 35 mm
Výška h3 14 mm
Délka čelistí l 62,5 mm
Stupeň s 4 mm
Pro typ 64
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Číslo výrobce 6921534036031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Tuhá konstrukce proti vibracím u dílů upnutých na výšku. Dodatečné upínací plochy, oboustranně broušené.

Použití:

Pro obrobky s rovnoběžností upínacích ploch // ≤ 0,5 mm

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.