Prizmatická čelist Centro Gripp, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361185 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Výška čelistí h 81 mm
⌀ upínacích prizmat D1 17 mm - 42 mm
⌀ upínacích prizmat D2 38 mm - 104 mm
Vhodné pro barevný kód Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Číslo výrobce 6921534001031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Úhel prizmatu 120° – výška os 53 mm oboustranně. Čelisti se otevírají tak, aby bylo možné odebrat obrobek směrem nahoru – i při maximálním ⌀.

Použití:

Pro upínání kulatých dílů.

Materiál:

Kalená a broušená ocel.

Vhodné pro:

Centro Gripp č. 361180.