Samoupínací vrtací sklíčidlo, Typ: 8

Artiklové číslo: 341421 8
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínání sklíčidel
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Selbstspannendes Bohrfutter
Upínací průměr max. D1 8 mm
Délka vrtací hlavy uzavřená L1 78 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Norma DIN 238
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341421 8
EAN / GTIN 8436004857012
Výrobce/odpovědná osoba Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K nasazení na nástrčné stopky č. 342300 − 342887 nebo přímo na vřeteno stroje.