{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 0 mm - 10 mm | |
| Vnější ⌀ | 40 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 86 mm | |
| Unášecí kužel | B 12 | |
| Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
| Katalogové číslo | 341421 10/12 | |
| EAN / GTIN | 8436004857029 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |