płytki skrawające, Gatunek: 34

Nr art.: 269990 34
Rabat
119,07 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    111,30 PLN 119,07 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    92,75 PLN 99,24 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Oznaczenie płytki skrawającej
TNGG 160404
Gatunek
PV720
Materiał skrawający
Cermet
Grupa skrawania
P (stal)
Promień naroża R
0,4 mm
Powłoka
Megacoat Nano
Klasa tolerancji
G
Wersja łamacza wiórów
R-S
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
TNGG160404R-S PV720
kształt podstawowy
kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S
4,76 mm
Wersja płytki skrawającej
prawo
Długość krawędzi skrawającej l
16,498 mm
Średnica płytki skrawającej d
9,525 mm
Kąt narożny
60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
0 stopni
Kod ISO
TNGG 160404
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
PV720
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
TNGG 1604
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Do materiału
Stal (P)
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
ciągły
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 34
EAN / GTIN 4960664725106
Numer producenta TLD05983
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

ciągle
 
suchy