• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Wendeplatte, Nuance: 33

Réf.: 269990 33
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    53,80 € / 1 unité
  • De 10 unités
    44,83 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance PDL025
Nuance de coupe Carbure
rayon d’angle R 0,4 mm
Revêtement DLC
Classe de tolérance G
Exécution brise-copeaux AH
Forme de base rhomboïde
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Longueur arête de coupe l 9,672 mm
Code ISO CCGT 09T304
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Brise-copeaux oui

Identification et classification

Référence article 269990 33
EAN / GTIN 4960664757978
Réf. fabricant TLE04517
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.