płytki skrawające, Gatunek: 22

Nr art.: 269990 22
Rabat
132,50 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    123,84 PLN 132,50 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    103,21 PLN 110,46 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
VCGT 110304
Materiał skrawający
Cermet
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne)
Promień naroża R
0,4 mm
Powłoka
bez powłoki
Klasa tolerancji
G
Wersja łamacza wiórów
FN-Z
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VCGT110304FN-Z TN60
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d
6,35 mm
Kąt narożny
35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
7 stopni
Kod ISO
VCGT 110304
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
TN60
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
VCGT 1103
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Do materiału
Metale nieżelazne (N); aluminium
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
ciągły
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 22
EAN / GTIN 4960664245024
Numer producenta TSJ63361
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de