{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCGT 11T304 | |
| Materiał skrawający | Cermet | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Wersja łamacza wiórów | FN-Z | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | DCGT11T304FN-Z TN60 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,628 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | DCGT 11T304 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | TN60 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DCGT 11T3 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 269990 2 | |
| EAN / GTIN | 4960664164837 | |
| Numer producenta | TSJ60712 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |