{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Code ISO | GBA43R100-050R | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | Drehen | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Pour matériau | Universel | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 269990 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664178117 | |
| Réf. fabricant | TKT06600 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |