• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rychlovýměnná vrtací tyč HM E.. SVLCL 113°, pro vyměnitelné břitové destičky VC.., vlevo

Artiklové číslo: 268119 8/05
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
Stopka ⌀ DS / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 5 mm
Způsob použití levá
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E08X SVXCR/L05
Úhel nastavení κ 113 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0501..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 9,2 mm
Středové přesazení L3 5 mm
Užitná hloubka T 3 mm
Šířka hrdla L4 6 mm
Délka hlavy L1 26 mm
Celková délka L 57 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268119 8/05
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406584153
Kopírovat
Číslo výrobce 268119 8/05
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty