Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

2komponentní směšovací tryska 36dílná sada, Provedení: MIXER

Artiklové číslo: 083383 MIXER

Vyberte variantu a množství

Provedení Nastavit cenu 36 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 36 ks
Příslušenství pro 2K-Klebstoff DP100PLUS; 2K-Klebstoff DP110; 2K-Klebstoff DP190; 2K-Klebstoff DP410; 2K-Klebstoff DP490; Dosiermischgerät
Označení výrobce MIXER
Barva Šedá; Tyrkysová
Obsah sada
Druh produktu Mischdüse
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Délka 85 mm
Specifikace Adapterdurchmesser ca. 20-22 mm; Bajonettverschluss-System mit vertikalen Rillen; Für 2-Komponenten-Klebstoffe (Epoxid); Konischer, spitz zulaufender Düsenausgang; Material: Kunststoff (Polyethylen oder ähnlich); Rohrdurchmesser ca. 8-10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083383 MIXER
EAN / GTIN 4054596932760
Číslo výrobce 7100262488
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Míchací trubička 36dílná sada pro 2složkové lepidlo č. 083374 vel. DP110; DP490; DP410; DP190 a DP100PLUS.

Použití:

Dávkování a směšování epoxidových a jiných dvousložkových lepidel s pomocí dávkovacího směšovacího přístroje.