{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch-Weld | |
| Označení výrobce | DP100 PLUS | |
| Označování nebezpečných látek | GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí | |
| Barva | Transparentní | |
| Teplota skladování min. | 16 °C | |
| Teplota skladování max. | 25 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 20 měsíce | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; hliník; keramika; ocel; plast; sklo | |
| Chemický základ | Epoxidová pryskyřice | |
| Chemická forma | Kapalné | |
| Hustota | 1,15 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 19 000 mPas | |
| Pevnost ruky po min. | 20 min | |
| Funkční pevnost po min. | 2 880 min | |
| Pevnost v tahu a střihu min. | 7 N/mm2 | |
| Pevnost přesahu | 24 N/mm2 | |
| Odolné proti nárazům a vibracím | ne | |
| Doba zpracování | 300 s | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -55 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 80 °C | |
| Druh produktu | Dvousložkové lepidlo |
| Katalogové číslo | 083374 DP100PLUS | |
| EAN / GTIN | 638060089767 | |
| Číslo výrobce | 7100148750 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |