{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch-Weld | |
| Označení výrobce | DP490 | |
| Barva | Černá | |
| Teplota skladování min. | 15 °C | |
| Teplota skladování max. | 25 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 15 měsíce | |
| Max. velikost mezery | 0,15 mm | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; kov; plast | |
| Chemický základ | Epoxidová pryskyřice | |
| Chemická forma | pevný | |
| Objem náplně | 50 g | |
| Dynamická viskozita min. | 52 mPas | |
| Pevnost ruky po min. | 240 min | |
| Pevnost ruky po max. | 360 min | |
| Funkční pevnost po min. | 4 min | |
| Funkční pevnost po max. | 6 min | |
| Pevnost v tahu a střihu min. | 31 N/mm2 | |
| Pevnost v tahu | 0,06 N/mm2 | |
| Pevnost přesahu | 31 N/mm2 | |
| Odolné proti nárazům a vibracím | ano | |
| Teplota zpracování min. | 20 °C | |
| Teplota zpracování max. | 25 °C | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -55 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 120 °C | |
| Vlastnosti | Houževnato pružné; Thixotropní; tepelně vodivý; voděodolné | |
| Druh produktu | Dvousložkové lepidlo |
| Katalogové číslo | 083374 DP490 | |
| EAN / GTIN | 4054596678262 | |
| Číslo výrobce | 7100200499 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |