• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

2složkové lepidlo, ID výrobce: DP8405

Artiklové číslo: 083374 DP8405
Cena za 1 ks (CZK 13200,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch-Weld
Označení výrobce DP8405
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Zelená
Teplota skladování min. 15 °C
Teplota skladování max. 25 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Max. velikost mezery 0,3 mm
Vhodné pro materiál ABS; Elastomery; Polykarbonát (PC); Polymetylmetakrylát (PMMA); hliník; kov; plast; ušlechtilá ocel
Chemický základ Akrylát
Chemická forma Kapalné
Hustota 1,07 g/cm3
Dynamická viskozita min. 50 000 mPas
Pevnost ruky po min. 14 min
Pevnost ruky po max. 16 min
Funkční pevnost po min. 15 min
Pevnost v tahu a střihu min. 17 N/mm2
Pevnost v tahu 30 N/mm2
Pevnost přesahu 30 N/mm2
Odolné proti nárazům a vibracím ano
Teplota zpracování min. 20 °C
Doba zpracování 300 s
Použití teplotního rozsahu min. -40 °C
Použití teplotního rozsahu max. 90 °C
Rozsah použití Olejnaté povrchy; Povrchy s práškově nanášeným lakem
Vlastnosti Bez zápachu; Houževnato pružné; Houževnaté; Tolerující olej
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083374 DP8405
EAN / GTIN 051115689635
Číslo výrobce 7100009688
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové lepidlo (2K lepidlo) se skládá ze dvou částí (pryskyřice a tvrdidla). Při smíchání těchto složek dochází k chemické reakci, která vede k trvanlivé, stabilní a odolné sloučenině. Dvousložková lepidla mají různé směšovací poměry a systémy kartuší (systém A a B).
Houževnatě pružné a nárazuvzdorné akrylátové lepidlo vhodné pro vysoce pevné lepení plastů jako ABS, PC, PMMA a PVC atd. i kovů.

Popis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 8405 NS je houževnaté elastické dvousložkové montážní lepidlo na akrylátové bázi. Výrobek má mírnou odolnost vůči olejům a lepí kovy, jako je hliník a nerezová ocel, plasty, jako je ABS, PMMA, PC, PVC, elastomery a celou řadu dalších materiálů. Velmi krátká doba zpracování umožňuje mimořádně rychlé zatížení spojovaných dílů.

Dávkování – směšování – nanášení v jediném pracovním kroku – pro konstantní a definovanou kvalitu. Vysoká odolnost proti silám působícím ve střihu – Dobrá odolnost proti odlupování – Dobrá odolnost proti nárazu. 3M™ Scotch-Weld™ DP 8405 NS je houževnaté elastické dvousložkové lepidlo na akrylátové bázi se směšovacím poměrem 10:1. Doba zpracování při pokojové teplotě 5 minut – pevnost spoje proti rozebrání rukou po 15 minutách. Tvrzení lze urychlit zahříváním. Lepidlo DP 8405 NS dosahuje odolnosti proti silám ve střihu nad 6,90 MPa za přibližně 20 minut, což zvyšuje plynulost výroby a produktivitu. Možné použití v topné, ventilační a klimatizační technice, ve výrobě speciálních vozidel, výrobě sportovních potřeb atd. Štítkování: Lepení rámečků a desek, upevňování ozdobných lišt a písmen, montáž rámů atd. Lepení kovů a plastů, jako jsou ABS, PC, PMMA nebo PVC – dobrá přilnavost na práškově lakované povrchy. Velmi krátká doba zpracování umožňuje spojování menších ploch. Výrobek nemá tendenci k tečení (je stálý), takže po nanesení nestéká po povrchu. 3M™ Scotch-Weld™ DP 8405 NS je mírně odolný vůči olejům a lepí celou řadu kovů a plastů, jako jsou ABS, PC, PMMA a PVC. Lepidlo DP 8405 NS se vyznačuje nízkou mírou zápachu a dobrou odolností proti nárazům při dynamickém namáhání. Skladovatelnost při pokojové teplotě je 18 měsíců, což výrazně usnadňuje skladování. Dobrá přilnavost dvousložkového montážního lepidla na bázi akrylátu je ideálním řešením pro zlepšení výrobních procesů a výrobků v celé řadě aplikací. Akrylátová lepidla nové generace zaujmou menší mírou zápachu a zajišťují lepší pracovní prostředí. Akrylátová lepidla přilnou stejně dobře na nízkoenergetické plasty jako na kovy nebo kompozitní materiály. Všechny výrobky rychle dosahují vysoké strukturální pevnosti – i na mírně mastných, znečitěných površích.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN10 a míchací trubičkou č. 083375 vel. MIXER.