• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

2složkové lepidlo, ID výrobce: DP110

Artiklové číslo: 083374 DP110
Cena za 1 ks (CZK 15040,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch-Weld
Označení výrobce DP110
Barva Transparentní
Teplota skladování min. 15 °C
Teplota skladování max. 25 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Max. velikost mezery 0,15 mm
Vhodné pro materiál beton; dřevo; keramika; kov; plast
Chemický základ Epoxidová pryskyřice
Chemická forma Kapalné
Hustota 1,08 g/cm3
Dynamická viskozita min. 65 000 mPas
Pevnost ruky po min. 8 min
Pevnost ruky po max. 10 min
Funkční pevnost po min. 20 min
Funkční pevnost po max. 30 min
Pevnost v tahu a střihu min. 17 N/mm2
Pevnost v tahu 0,71 N/mm2
Pevnost přesahu 17 N/mm2
Tvrdost podle Shore A A 40
Odolné proti nárazům a vibracím ne
Teplota zpracování min. 20 °C
Použití teplotního rozsahu min. -55 °C
Použití teplotního rozsahu max. 80 °C
Rozsah použití Povrchy s práškově nanášeným lakem
Vlastnosti Houževnato pružné; tepelně vodivý; voděodolné
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083374 DP110
EAN / GTIN 4054596676824
Číslo výrobce 7100200486
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové lepidlo (2K lepidlo) se skládá ze dvou částí (pryskyřice a tvrdidla). Při smíchání těchto složek dochází k chemické reakci, která vede k trvanlivé, stabilní a odolné sloučenině. Dvousložková lepidla mají různé směšovací poměry a systémy kartuší (systém A a B).
K lepení kovů, tvrdých plastů, dřeva, povrchů s práškově nanášeným lakem a vláknových kompozit.

Popis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 110 je flexibilní dvousložkové montážní lepidlo na bázi epoxidu. DP 110 lepí kovy, keramiku, dřevo a i celou řadu plastů jak ve vzájemné kombinaci, tak v kombinaci s jinými materiály.

Maximální pevnost v náročných podmínkách. 3M™ Scotch-Weld™ DP 110 je flexibilní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice se směšovacím poměrem 1:1. DP 110 lepí kovy, jako hliník a ocel, kompozitní materiály, plasty, jako je ABS, PC, PMMA a PVC, ale i sklo, keramika a dřevo. Dvousložkové montážní lepidlo pro systém EPX s nízkou tekutostí. Vysoká odolnost proti silám působícím ve střihu – Dobrá odolnost proti odlupování – Dobrá odolnost proti nárazu. Vysokopevnostní spoje kompozitních materiálů, jako jsou CFK, epoxidové pryskyřice, GFK a SMC. Ideální pro využití na různém povrchu v dopravě, výrobě speciálních vozidel, při zpracování a tváření kovů atd. Dobré vlastnosti v souvislosti se stárnutím. Rychlé vytvrzení výrazně zkracuje cykly ve výrobním procesu. Krátká doba zpracování umožňuje rychlé zatížení spojovaných dílů. Použití lepidla DP 110 nahrazuje mechanické spoje, jako jsou šrouby, nýty, bodové svary atd. Montážní lepidla na bázi epoxidové pryskyřice dosahují vysoké pevnosti v tahu a ve střihu v hodnotách minimálně 10 Mpa, a to i za náročných podmínek. Epoxidové lepidla jsou tekuté reaktivní polymery, které při smíchání chemicky reagují a tvrdnou do podoby pevného plastu. Ve statickém mísiči dochází k chemické reakci, při které se obě složky optimálně smísí. Od tohoto okamžiku začíná doba zpracování a proces tvrdnutí. Doba zpracování je několik minut až 4 hodiny. Díky speciálnímu složení jsou výrobky extrémně odolné proti tahovým, střihovým a rázovým silám, zatímco jejich tvrdost, pružnost nebo tažnost zajišťují optimální přizpůsobení danému účelu použití. Epoxidová pryskyřičná lepidla se často používají v náročných oblastech, jako je automobilový a dodavatelský průmysl, letecký a kosmický průmysl, elektronika a zpracování kovů, kde se používají k vytvoření vysoce pevných spojů nejrůznějších materiálů.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.