Magnetický držák, Typ: 1

Artiklové číslo: 081396 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 80 mm
Průměr otvoru 4 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Uzavírací magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081396 1
EAN / GTIN 4069515053440
Číslo výrobce 081396 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Pracovní svítidla GARANT GreenPlus.