Sada sponek z jemného drátu 1200- resp. 600dílná, typ G, Maximální hloubka zarážení sponek: 10mm

Artiklové číslo: 078420 10
Nastavit cenu 600 kusy (CZK 0,13 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 448 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální hloubka zarážení sponek (mm) Nastavit cenu 600 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 600 ks
Označení výrobce Typ G 11/6-14
Obsah sada
Druh produktu Sponky
Hloubka max. 10 mm
Počet 600
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078420 10
EAN / GTIN 4009729081426
Číslo výrobce 042-0797
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Strasse 34-38, 49808 Lingen, Deutschland

Popis

Provedení:

Sponky z plochého drátu typ G 11/6-14 pro fólie, hliníkové kašírování, podkladní pásy, papír a lepenku, etikety, atd.
Tyto vysoce kvalitní sponky do sponkovaček jsou ideální pro rychlé a bezpečné upevnění nejrůznějších materiálů.