Sada sponek z jemného drátu 5000dílná, typ A, Maximální hloubka zarážení sponek: 14mm

Artiklové číslo: 078417 14
Nastavit cenu 5000 kusy (CZK 0,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální hloubka zarážení sponek (mm) Nastavit cenu 5000 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 000 ks
Označení výrobce Feindrahtklammern Typ A 53/14
Obsah sada
Druh produktu Sponky
Hloubka max. 14 mm
Počet 5 000
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078417 14
EAN / GTIN 4009729080436
Číslo výrobce 042-0764
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Strasse 34-38, 49808 Lingen, Deutschland

Popis

Provedení:

Sponky z jemného drátu typ A 53/6-14 pro dřevěné lišty, drátěné výplety, kovové etikety, textil, atd.
Tyto vysoce kvalitní sponky do sponkovaček jsou ideální pro rychlé a bezpečné upevnění nejrůznějších materiálů.