• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Gummierte Bandschlinge, 83 cm, KM418

Artikel-Nr.: 7100314880
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DBI-SALA
Herstellerbezeichnung KM418
Farbe schwarz
Breite 25 mm
Anzahl Stränge 1 St.
Produktart Schlinge
Seil-/ Schlingenende Karabiner
Länge gesamt L 0,83 m
Material Polyamid
Norm EN 795

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100314880
EAN / GTIN 03660570008911
Herstellernummer 7100314880
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die tragbaren Anschlaggurte aus Polyamid-Gurtband von 3M werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Einige Ausführungen ermöglichen das „Durchschlaufen“ und bieten so eine sichere und einfache Möglichkeit zum Anschlagen einer Absturzsicherung an einer Überkopfposition außerhalb der normalen Reichweite. Anschlaggurte aus Polyamid-Gurtband werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und besitzen eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit beim Einsatz in rauen Umgebungen. Anschlaghilfsmittel sind die Grundlage der meisten Absturzsicherungssysteme. Sie werden oft übersehen, sind aber entscheidende Komponenten, da sie Ihr System sicher am Anschlagpunkt befestigen. Die Art der Anschlageinrichtung hängt davon ab, welche Arbeiten zu verrichten sind. Entscheidend ist auch, in welchem Material die Verankerung vorzunehmen ist (für verschiedene Zwecke bieten wir Universal-/Allzweck-, Stahl-, Beton-, Dach- oder Sonderanker an) und ob der Anschlagpunkt ortsfest oder mobil, permanent oder temporär installiert werden soll. In jedem Fall müssen die Vorrichtungen einen sicheren Befestigungspunkt für ein vollständiges persönliches Absturzsicherungssystem bieten und der Norm EN 795 entsprechen.

Vorteil:

  • Mobil und wiederverwendbar
  • Kompaktes und leichtes Design
  • Abriebfeste Gummierung auf der Innenseite
  • Schutz des Nahtmusters
  • Ideal für die Verwendung mit persönlichen Absturzsicherungssystemen mit Höhensicherungsgeräten
  • Empfohlen für den Einsatz im Baugewerbe, in der allgemeinen Industrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen, in der Versorgungswirtschaft und in der Windenergiebranche
  • Diese Sicherheitsausrüstung ist für die Verwendung mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen
  • Empfohlen für den Einsatz im Baugewerbe, in der allgemeinen Industrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen, in der Versorgungswirtschaft und in der Windenergiebranche

Aus der gleichen Serie "DBI-SALA" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb