Descriere:
Chingile portabile din poliamidă de la 3M sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații. Unele versiuni permit ″bucla prin″, oferind o modalitate sigură și ușoară de a atașa un dispozitiv de protecție împotriva căderii într-o poziție deasupra capului în afara intervalului normal. Chingile din poliamidă sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și au o rezistență ridicată și durabilitate atunci când sunt utilizate în medii dure. Ajutoarele de dormit sunt baza majorității sistemelor de protecție împotriva căderii. Acestea sunt adesea trecute cu vederea, dar sunt componente critice, deoarece acestea atașează în siguranță sistemul la punctul de ancorare. Tipul de dispozitiv de oprire depinde de lucrarea de efectuat. De asemenea, este crucial în ce material urmează să fie efectuată ancorarea (în diverse scopuri oferim ancore universale / generale, oțel, beton, acoperiș sau ancore speciale) și dacă punctul de ancorare trebuie instalat staționar sau mobil, permanent sau temporar. În orice caz, dispozitivele trebuie să asigure un punct de fixare sigur pentru un sistem personal complet de protecție împotriva căderii și trebuie să respecte standardul EN 795.
Avantaj:
- Mobile și reutilizabile
- Design compact și ușor
- Strat de cauciuc rezistent la abraziune pe interior
- Protecția modelului de cusătură
- Ideal pentru utilizarea cu sisteme personale de protecție împotriva căderii cu dispozitive de protecție la înălțime
- Recomandat pentru utilizare în construcții, industrie generală, minerit, petrol și gaze, transport, utilități și energie eoliană
- Acest echipament de siguranță este destinat utilizării împreună cu echipament individual de protecție suplimentar (PPE)
- Recomandat pentru utilizare în construcții, industrie generală, minerit, petrol și gaze, transport, utilități și energie eoliană