• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® frei stehende Gegengewichtsverankerung für Dachflächen, silbern, 2100180

Artikel-Nr.: 7100313911
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DBI-SALA
Herstellerbezeichnung 2100180
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe silber
Führungsseil nein
statische Belastbarkeit max. 12 kN
Produktart Auffanggerät
Einsatzposition vertikal
mit Karabiner nein
Material Aluminium; Stahl
Gewichtsbelastbarkeit max. 140 kg
Norm EN 795-B
Gewicht gesamt 320 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100313911
EAN / GTIN 00648250171936
Herstellernummer 7100313911
L-Nummer L01130 113025
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spitzenleistung dort, wo es am wichtigsten ist. Der Schutz Ihrer Mitarbeiter und die Erhöhung ihrer Sicherheit hat für 3M Absturzsicherung oberste Priorität. Die Absturzsicherungsverankerungen von 3M werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit bieten, um den härtesten Umgebungen standzuhalten, wobei die Montageteile korrosionsbeständig sind. Die Verankerungen von 3M sind so konzipiert, dass Ihre Mitarbeiter sich frei bewegen können, wo immer die Arbeit sie hinführt. Sie umfassen permanente, portable und wiederverwendbare Systeme mit kompakten und leichten Designs, die abgebaut und an einem neuen Ort einfach wieder installiert werden können. Unabhängig davon, ob Ihr Dach flach oder schräg, aus Holz, Metall oder Beton ist, können die Verankerungen an einer Vielzahl von Materialien angebracht werden, um einen Anschlagpunkt für Ihr persönliches Absturzsicherungssystem zu schaffen. Der Anschlagpunkt ist die Grundlage der meisten Absturzsicherungssysteme. Er wird oft übersehen, ist aber eine entscheidende Komponente, da er Ihr System sicher an der Struktur befestigt. Die Art der Anschlageinrichtung hängt davon ab, welche Arbeiten zu verrichten sind. Entscheidend ist auch, in welchem Material die Verankerung vorzunehmen ist (für verschiedene Zwecke bieten wir Universal-/Allzweck-, Stahl-, Beton-, Dach- oder Sonderanker an) und ob der Anschlagpunkt ortsfest oder mobil, permanent oder temporär installiert werden soll. In jedem Fall müssen die Vorrichtungen einen sicheren Befestigungspunkt für ein vollständiges persönliches Absturzsicherungssystem bieten und der Norm EN 795 entsprechen.

Vorteil:

  • Mobile und wiederverwendbare Vorrichtung, die einfach abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden kann – das sorgt für hohe Einsatzflexibilität und niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Kompatibel mit verschiedenen Verbindungssystemen für die Absturzsicherung (z. B.
  • falldämpfendes Verbindungsmittel, Höhensicherungsgerät oder mitlaufendes Auffanggerät) und dadurch besonders vielseitig.
  • Nicht geeignet zur Verwendung mit horizontalen Anschlageinrichtungen
  • Integrierter Falldämpfer zum Schutz des Anwenders und der Struktur, der bei einem Absturz die Auffangkräfte auf ein sicheres Maß begrenzt
  • Die integrierte Drehöse an der Baugruppe kann um 360 Grad gedreht werden, um den Bewegungsspielraum der Anwender zu verbessern
  • Keine Durchdringung der Dachhaut – der Gegengewichtanker setzt einfach auf der Dachoberfläche auf und reduziert so die Gefahr von Beschädigungen
  • Strapazierfähige und dennoch leichte Materialien und Montageteile, die rauen Arbeitsbedingungen standhalten.
  • Korrosionsbeständige Stahl- und Aluminiumkonstruktion für lange Haltbarkeit
  • Erfüllt die Norm EN 795 Typ E
  • Die Absturzsicherung ist für eine Person ausgelegt.
  • Hebesatz-Baugruppe separat erhältlich – 2104190
  • Enthält vier PVC-beschichtete Grundplatten, die für erhöhte Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und Rutschfestigkeit ausgelegt sind, sowie sechzehn 20 kg schwere Gegengewichte
  • Jedes Gegengewicht hat einen ergonomischen Tragegriff für die einfache Installation und Handhabung
  • Diese Sicherheitsausrüstung ist für die Verwendung mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb