• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger, einstellbar bis 5,00 m, 1200312

Artikel-Nr.: 7100249270
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, blau Brillantblau
Serie DBI-SALA
beschriebenes Teil, Brillantblau Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Herstellerbezeichnung Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Farbe blau
Stärke Seil 11 mm
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit einfach, direkt
Tragfähigkeit WLL 140 kg
Produktart Seil
Material Nylon
Norm EN 358

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100249270
EAN / GTIN 03660570044681
Herstellernummer 7100249270
L-Nummer L01130 112341
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ DBI-SALA® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger bestehen aus einem geflochtenen 11-mm-Seil und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Das Trigger-Einstellsystem ermöglicht es dem Nutzer, die Länge des Verbindungsmittels während des Gebrauchs einzustellen – auch wenn das Seil verschmutzt und nass ist. Das Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel erlaubt es einem Nutzer, der sich teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützt, eine Arbeit beidhändig zu verrichten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Bei allen Längen sind ein doppelt verriegelnder Automatikkarabiner und ein Automatikkarabiner aus Aluminium als Anschlaghilfsmittel vorhanden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass ein geeignetes zweites Mittel zur Absturzsicherung (z. B. Verbindungsmittel zur Absturzsicherung) verwendet wird. Alle Modelle außer 1200312 haben ein blaues Schutzseil auf der Abdeckung, 1200312 hat eine Schutzabdeckung auf dem Trigger.

Vorteil:

  • 3M™ DBI-SALA® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Anwender teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann
  • Der „Trigger“ ermöglicht ein einfaches Einstellen zur optimalen Arbeitspositionierung
  • 11-mm-Kernmantelseil – langlebig und mit dem Trigger leicht nachzustellen
  • Automatikkarabiner zur einfachen Verbindung mit dem Gurt
  • Karabiner mit doppelter Drehverriegelung zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Trigger™-Gerät
  • Die Seilschutzhülle schützt das Seil vor Abrieb und Verschleiß (außer 1200312)
  • Das Modell 1200312 hat eine Schutzhülle für den Trigger (aber nicht für das Seil).
  • Maximales Nutzergewicht 140 kg

Aus der gleichen Serie "DBI-SALA" Alle ansehen