Sangle en polyester 3M™ DBI-SALA®, 90 cm, KM418

Réf.: 7100314880
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série DBI-SALA
Référence fabricant KM418
Couleur noir
Largeur 25 mm
Nombre de brins 1 pc.
Type de produit elingue
Extrémité corde/élingue Mousqueton
Longueur totale L 0,83 m
Matériau Polyamide
Norme EN 795

Identification et classification

Référence article 7100314880
EAN / GTIN 03660570008911
Réf. fabricant 7100314880
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les sangles d'ancrage portables en nylon de 3M sont utilisées dans une variété d'applications. Celles-ci comprennent des systèmes conçus pour fournir un moyen simple et sécuritaire d'ancrer un dispositif antichute dans un endroit hors de portée. Les sanglages d'ancrage sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité garantissant une résistance et une durabilité élevées pour résister aux environnements les plus difficiles. Les connecteurs des ancrages sont la base de la plupart des systèmes de protection antichute. Ils sont souvent négligés, mais il s'agit de composants essentiel, car il fixe solidement votre système à l'ancrage. Le choix de l'ancrage dépend du type de travail effectué. Qu'ils soient fixes, mobiles, permanents ou portables, les ancrages sont vendus en fonction de la nature de leur connexion (générale/tout usage, acier, béton, toit ou spécialisé). Ils doivent tous fournir un point d'attache sûr pour un système antichute personnel complet et doivent être conformes à la norme EN 795.

Avantage(s):

  • Portatif et réutilisable
  • Conception compacte et légère
  • Intérieur en caoutchouc résistant à l'usure
  • Protection par motif de couture en points
  • Idéal pour une utilisation avec des systèmes antichute personnels avec lignes de vie rétractables
  • Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'industrie générale, des mines, du pétrole et du gaz, des transports, des services publics et de l'énergie éolienne
  • Cet équipement de sécurité est conçu pour être utilisé avec un équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire
  • Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'industrie générale, des mines, du pétrole et du gaz, des transports, des services publics et de l'énergie éolienne