• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger, einstellbar bis 2,00 m, 1200313

Artikel-Nr.: 7100249267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Brillantblau
beschriebenes Teil, Brillantblau Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Serie DBI-SALA
Herstellerbezeichnung Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Farbe blau
Stärke Seil 11 mm
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit einfach, direkt
Tragfähigkeit WLL 140 kg
Produktart Seil
Material Nylon
Norm EN 358

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100249267
EAN / GTIN 03660570044698
Herstellernummer 7100249267
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ DBI-SALA® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger bestehen aus einem geflochtenen 11-mm-Seil und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Das Trigger-Einstellsystem ermöglicht es dem Nutzer, die Länge des Verbindungsmittels während des Gebrauchs einzustellen – auch wenn das Seil verschmutzt und nass ist. Das Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel erlaubt es einem Nutzer, der sich teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützt, eine Arbeit beidhändig zu verrichten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Bei allen Längen sind ein doppelt verriegelnder Automatikkarabiner und ein Automatikkarabiner aus Aluminium als Anschlaghilfsmittel vorhanden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass ein geeignetes zweites Mittel zur Absturzsicherung (z. B. Verbindungsmittel zur Absturzsicherung) verwendet wird. Alle Modelle außer 1200312 haben ein blaues Schutzseil auf der Abdeckung, 1200312 hat eine Schutzabdeckung auf dem Trigger.

Vorteil:

  • 3M™ DBI-SALA® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Anwender teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann
  • Der „Trigger“ ermöglicht ein einfaches Einstellen zur optimalen Arbeitspositionierung
  • 11-mm-Kernmantelseil – langlebig und mit dem Trigger leicht nachzustellen
  • Automatikkarabiner zur einfachen Verbindung mit dem Gurt
  • Karabiner mit doppelter Drehverriegelung zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Trigger™-Gerät
  • Die Seilschutzhülle schützt das Seil vor Abrieb und Verschleiß (außer 1200312)
  • Das Modell 1200312 hat eine Schutzhülle für den Trigger (aber nicht für das Seil).
  • Maximales Nutzergewicht 140 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb