{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbton, gold | Goldgelb | |
| beschriebenes Teil, Goldgelb | Karabinerhaken | |
| beschriebenes Teil, Enzianblau | Gurtband | |
| Serie | DBI-SALA | |
| Herstellerbezeichnung | KF71201466; Verbindungsmittel mit Distanzaufhängung zur Arbeitspositionierung | |
| Farbe | blau; gold | |
| Breite | 27,5 mm | |
| Anzahl Stränge | 2 St. | |
| Weite (innen) | 19 mm | |
| Produktart | Schlinge | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner; Öse | |
| Material | Polyester | |
| Norm | EN 358 |
| Artikelnummer | 7100277256 | |
| EAN / GTIN | 03660570035672 | |
| Herstellernummer | 7100277256 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |