{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DBI-SALA | |
| Herstellerbezeichnung | 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114 | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Werkzeuggürtel | |
| Internationale Größe | M; S | |
| Taillienumfang max. | 910 mm | |
| Eigenschaften | Befestigung von Taschen möglich |
| Artikelnummer | 7100270187 | |
| EAN / GTIN | 00852684934689 | |
| Herstellernummer | 7100270187 | |
| L-Nummer | L01130 112619 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |