• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Komfort-Werkzeuggürtel, Größe L-XL (91 cm-112 cm), 1500111

Artikel-Nr.: 7100310231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DBI-SALA
Herstellerbezeichnung 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Farbe schwarz
Produktart Werkzeuggürtel
Internationale Größe L; XL
Taillienumfang max. 1 120 mm
Eigenschaften Befestigung von Taschen möglich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100310231
EAN / GTIN 00852684934665
Herstellernummer 7100310231
L-Nummer L01130 112298
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ DBI-SALA® Fallschutzgürtel für Werkzeuge sind so konzipiert, dass die Arbeiter das Holster- und Taschensystem individuell anpassen können.

Vorteil:

  • Kompatibel mit 3M™ DBI-SALA® Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge
  • Entwickelt, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Holster- und Taschensysteme individuell anzupassen
  • Mehrere Größen verfügbar
  • Einstellsystem mit Steckrahmenverschluss

Empfehlung:

  • Alle Arbeiten in der Höhe, bei denen Werkzeuge mitgeführt werden.