{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DBI-SALA | |
| Herstellerbezeichnung | 2000025; 3M™ DBI-SALA® Selbstschließender Karabiner | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Produktart | Karabiner | |
| Verschluss-Art | Schnapphaken | |
| Öffnungsweite max. | 19 mm | |
| Besonderheit | Öffnung in beide Richtungen | |
| Norm | EN 362 | |
| Material | Aluminium |
| Artikelnummer | 7100237098 | |
| EAN / GTIN | 00840779066476 | |
| Herstellernummer | 7100237098 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |