{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DBI-SALA | |
| Herstellerbezeichnung | KJ5107 | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Produktart | Karabiner | |
| Verschluss-Art | Schraubverschluss | |
| Anzahl Karabiner | 1 St. | |
| Öffnungsweite max. | 25 mm | |
| Besonderheit | mit Öse | |
| Norm | EN 362 | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 112 mm |
| Artikelnummer | 7012693312 | |
| EAN / GTIN | 03660570012000 | |
| Herstellernummer | 7012693312 | |
| L-Nummer | L01130 113176 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |