3M™ DBI-SALA® Pogumovaný popruh, 83 cm, KM418

Artiklové číslo: 7100314880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DBI-SALA
Označení výrobce KM418
Barva Černá
Šířka 25 mm
Počet pramenů 1 ks
Druh produktu Smyčka
Konec lana/smyčky Karabiny
Celková délka L 0,83 m
Materiál polyamid
Norma EN 795

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100314880
EAN / GTIN 03660570008911
Číslo výrobce 7100314880
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přenosné polyamidové popruhy 3M se používají v široké škále aplikací. Některé verze umožňují „protáčení“, což poskytuje bezpečný a snadný způsob připojení pojistka proti pádu k horní poloze mimo normální rozsah. Polyamidové popruhy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají vysokou pevnost a odolnost při použití v drsném prostředí. Spací pomůcky jsou základem většiny systémů ochrany proti pádu. Často jsou přehlíženy, ale jsou kritickými součástmi, protože bezpečně připevňují váš systém k kotevnímu bodu. Typ zastavovacího zařízení závisí na práci, kterou je třeba provést. Je také důležité, ve kterém materiál kotvení má být provedeno (pro různé účely nabízíme univerzální/univerzální, ocel, beton, střechu nebo speciální kotvy) a zda kotevní bod by měl být instalován stacionární nebo mobilní, trvale nebo dočasně. V každém případě musí zařízení poskytnout bezpečné místo pro připevnění kompletního systému ochrany proti pádu osob a musí být v souladu s normou EN 795.

Výhoda:

  • Mobilní a opakovaně použitelné
  • Kompaktní a lehký design
  • Otěruvzdorný gumový povlak na vnitřní straně
  • Ochrana vzoru švu
  • Ideální pro použití s osobními systémy ochrany proti pádu se zařízeními pro ochranu výšky
  • Doporučeno pro použití ve stavebnictví, všeobecném průmyslu, hornictví, olej a plynárenství, dopravě, utilitách a větrné energetice
  • Toto bezpečnostní zařízení je určeno pro použití s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE)
  • Doporučeno pro použití ve stavebnictví, všeobecném průmyslu, hornictví, olej a plynárenství, dopravě, utilitách a větrné energetice