3M™ DBI-SALA® Eslinga de cincha de poliéster, 83 cm, KM418

Número de artículo: 7100314880
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie DBI-SALA
Denominación del fabricante KM418
Color negro
Anchura 25 mm
Número de cuerdas 1 ud.
Tipo de producto Eslinga
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón
Longitud total L 0,83 m
Material Poliamida
Norma EN 795

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100314880
EAN / GTIN 03660570008911
Número del fabricante 7100314880
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las correas de anclaje de cincha de nailon portátiles de 3M se utilizan en una gran variedad de aplicaciones. Algunos modelos son de tipo «gargantilla» y están diseñados para proporcionar una forma segura y fácil de anclar un dispositivo de protección anticaída a una ubicación por encima de la cabeza que esté más allá del alcance normal. Las correas de anclaje están fabricadas con materiales de calidad que proporcionan una alta resistencia y durabilidad para soportar los entornos más difíciles. Los conectores de anclaje son la base de la mayoría de los sistemas de protección anticaídas. A menudo pasan por alto, pero son un componente crítico porque sujeta de manera segura el sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Los anclajes se venden en función de a qué se conectan (uso general/multiuso, acero, hormigón, tejados o usos especiales), si son fijos o móviles, y si son permanentes o portátiles. Todos deben proporcionar un punto de enganche seguro para un sistema personal de detención de caídas completo y deben cumplir la norma EN 795.

Ventaja:

  • Portátiles y reutilizables
  • Diseño compacto y ligero
  • Interior de caucho que aporta resistencia al desgaste
  • Protección con patrones de cosido
  • Ideales para usar con sistemas personales de detención de caídas con sistemas anticaída retráctiles
  • Recomendados para usarlos en los sectores de la construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos y energía eólica
  • Este equipo de seguridad está diseñado para usarse con un equipo de protección individual (EPI)
  • Recomendados para usarlos en los sectores de la construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos y energía eólica