{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| beschriebenes Teil, Brillantblau | Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil | |
| Serie | DBI-SALA | |
| Herstellerbezeichnung | Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger | |
| Farbe | blau | |
| Stärke Seil | 11 mm | |
| Ausführung Tragfähigkeit | Tragfähigkeit einfach, direkt | |
| Tragfähigkeit WLL | 140 kg | |
| Produktart | Seil | |
| Material | Nylon | |
| Norm | EN 358 |
| Artikelnummer | 7100249271 | |
| EAN / GTIN | 03660570044728 | |
| Herstellernummer | 7100249271 | |
| L-Nummer | L01130 112355 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |