• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe 178x7x22,23 mm ZA24S STANDARD Guss

Artikel-Nr.: 34652030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie STANDARD
Herstellerbezeichnung Schruppscheibe STANDARD Guss
Durchmesser 178 mm
Breite Scheibe T 7 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
geeignet für Material Guss
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34652030
EAN / GTIN 9009013068411
Herstellernummer 34652030
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • STANDARD

Beschreibung:

  • Leistungsfähige Schruppscheibe für anspruchsvolle Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS).
  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA 24 S- BFS
  • Abmessung: D x U x H = 178 x 7 x 22,23

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
  • Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht gute Standzeiten
  • Reduzierte Vibrationen und erhöhte Anwenderfreundlichkeit
  • Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

Verwendung:

  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Guss

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten