{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň RAL | RAL 9005 | |
| Popísaný diel | celý výrobok | |
| Povrchová úprava | práškovo nanášané | |
| Farebný odtieň, čierna | Čierna hlboká | |
| Séria | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Označenie výrobcu | RWS2-POWRACKBS | |
| Materiál | oceľový plech | |
| Farba | čierna | |
| Celková šírka | 722 mm | |
| Celková hĺbka | 283 mm | |
| Celková výška | 122 mm | |
| S policami | áno | |
| Počet políc | 6 hod. | |
| Druh produktu | Dielenský vozík | |
| Hmotnosť | 8,7 kg |
| Číslo položky | RWS2-POWRACKBS | |
| EAN/GTIN | 3662424110368 | |
| Číslo výrobcu | RWS2-POWRACKBS | |
| Číslo L | L60130 106359 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |