ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - Organisatiesysteem voor elektrisch gereedschap

Artikelnummer: RWS2-POWRACKBS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
RAL kleur RAL 9005
Beschreven onderdeel volledig artikel
Coating poedercoating
Kleur, zwart Gitzwart
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Artikelomschrijving producent RWS2-POWRACKBS
Materiaal plaatstaal
Kleur zwart
Totale breedte 722 mm
Totale diepte 283 mm
Totale hoogte 122 mm
Met legbord ja
Aantal legborden 6 st.
Producttype Gereedschapswagen
Gewicht 8,7 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RWS2-POWRACKBS
EAN/GTIN 3662424110368
Nummer fabrikant RWS2-POWRACKBS
L-nummer L60130 106359
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
  • Dit rek houdt je elektrische gereedschap veilig, goed opgeborgen en binnen handbereik.
  • Capaciteit: Het rek biedt plaats aan 6 elektrische gereedschappen.
  • Het rek moet onder de RWS2-CHSPPBS wandunit worden gemonteerd.
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal.
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L 722 x D 283 x H 122mm
  • Gewicht in kg: 8,7

Uit dezelfde serie "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Bekijk alles