• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsytem RWS2.0 - Ordnungssystem für Elektrowerkzeuge

Artikel-Nr.: RWS2-POWRACKBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 9005
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Herstellerbezeichnung RWS2-POWRACKBS
Material Stahlblech
Farbe schwarz
Breite gesamt Bg 722 mm
Tiefe gesamt Tg 283 mm
Höhe gesamt Hg 122 mm
mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden 6 St.
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 8,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Herstellernummer RWS2-POWRACKBS
L-Nummer L60130 106359
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Dieses Regal bewahrt Ihre Elektrowerkzeuge sicher, gut gelagert und in Reichweite auf.
  • Kapazität: Das Regal kann 6 Elektrowerkzeuge aufnehmen.
  • Das Regal muss unter dem Oberschrank RWS2-CHSPPBS befestigt werden.
  • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech.
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L 722 x T 283 x H 122mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 8,7