Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Sistema de organización para herramientas eléctricas

Número de artículo: RWS2-POWRACKBS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 9005
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, negro Negro intenso
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominación del fabricante RWS2-POWRACKBS
Material Chapa de acero
Color negro
Anchura total Bg 722 mm
Profundidad total Tg 283 mm
Altura total Hg 122 mm
Con estantes sí
Número de estantes 6 ud.
Tipo de producto Carros de taller
Peso 8,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Número del fabricante RWS2-POWRACKBS
Número L L60130 106359
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Este estante mantiene sus herramientas eléctricas seguras, bien almacenadas y al alcance de la mano.
  • Capacidad: El estante tiene capacidad para 6 herramientas eléctricas.
  • El estante debe montarse debajo de la unidad de pared RWS2-CHSPPBS.
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi.
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones totales: L 722 x P 283 x H 122mm
  • Peso en kilogramos: 8,7